Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Handscheinwerfer Mignon rt Kst m.LM 6911252166


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     262-49284591
Hersteller:
     Parat
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeitsscheinwerfer
Handscheinwerfer
arbeitsscheinwerfer led
arbeitsscheinwerfer
LED-Handscheinwerfer Mignon rt Kst m.LM 6911252166
Weitere Informationen:
Anzahl der Batterien:
4
Ausführung:
Handscheinwerfer
Batterieart:
Mignon
Gehäusefarbe:
rot
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Länge:
167 mm mm
Mit Batterien mitgeliefert:
ja
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Pen-Leuchte, Stableuchte, Taschenlampe, Taschenleuchte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 58,69*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 67,80*
€ 80,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 66,82*
€ 79,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 64,11*
€ 76,29
pro Stück
ab 100 Stück
€ 62,20*
€ 74,02
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 58,69*
€ 69,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.