Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abisolierwerkzeug Ø8-13mm 1,5-2,5qmm rnd Rundschn 1346165SB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abmantelungszange 165mm 13 46 165 SB
Abmantelungszange 165mm 13 46 165 SB
Produktbild Detailansicht
Artikel-Nr.:
     262-49293319
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     1346165SB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abisolierwerkzeug
Abmantelwerkzeug
Entmantler
Abisolierwerkzeug Ø8-13mm 1,5-2,5qmm rnd Rundschn 1346165SB
Weitere Informationen:
Abisolierbereich Durchmesser:
8 - 13 mm
Abisolierbereich Querschnitt:
1.5 - 2.5 mm²
Rundschnitt:
ja
Weitere Suchbegriffe: 3fach Zange, Dreifachzange, abisolierer knipex, 3fach zange, Abisolier-/Abmantelwerkzeug, Abisolierzange, Abmantelzange, Präzisions-Abisolierer, Strippzange, Zange
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
6
Frei Haus
ab € 28,48*
€ 36,10*
Lager 262
6
€ 5,95*
ab € 30,44*
€ 37,63*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 29,04*
€ 39,09*
17 Tage
nicht lagernd
6
€ 5,90*
ab € 33,57*
€ 41,33*
1
€ 5,46*
ab € 32,94*
€ 44,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 37,63*
€ 44,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,57*
€ 43,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,12*
€ 41,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,44*
€ 36,22
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 225,78* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.