Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Wasserpumpenzange 250mm Cobra isol 2Komp Rillengel 8722250SB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     262-49294248
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     8722250SB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Wapu Zange
Wapuzange
Wasserpumpenzange
Wasserpumpezange
Wasserpumpenzange 250mm Cobra isol 2Komp Rillengel 8722250SB
Weitere Informationen:
Anzahl der Raststellungen:
25
Gelenk:
Rillengelenk
Griffausführung:
2-Komponenten
Isoliert:
ja
Länge:
250 mm mm
Weitere Suchbegriffe: knippex wapu zange 250mm, wapu zange knipex, wapu zange 250 mm, Pumpenzange, Rohrzange, Zange
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
6
Frei Haus
ab € 20,67*
€ 27,08*
Lager 262
6
€ 5,95*
ab € 22,06*
€ 27,91*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 21,24*
€ 29,42*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 21,47*
€ 29,68*
1 Tag
14
1
€ 7,90*
ab € 21,85*
€ 30,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 27,91*
€ 33,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,67*
€ 31,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,71*
€ 30,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,06*
€ 26,25
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 167,46* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.