Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bit 3mm L=25mm 6,4mm(14) 14Zoll 840/1IMPDCHEX-PLUSDIY


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
840/1 IMP DC Impaktor Bits - Wera Werk - 05057603001
840/1 IMP DC Impaktor Bits - Wera Werk - 05057603001
Wera 840/1 IMP DC Impaktor Bits, Hex-Plus, 3.0 mm x 25 mm, 05057603001
Artikel-Nr.:
     262-49295511
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05057603001
EAN/GTIN:
     4013288178701
Suchbegriffe:
Bit Innensechskant
Inbus-Bit
Innensechskant-Bit
Bit (Pozidriv)
Bit 3mm L=25mm 6,4mm(14) 14Zoll 840/1IMPDCHEX-PLUSDIY
Weitere Informationen:
Anschlussmaß:
1/4 Zoll
Bitgröße:
3 mm
Gesamtlänge:
25 mm
Schraubsystem:
Innensechsrund TX
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 4,90*
ab € 2,776*
€ 3,766*
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 2,791*
€ 3,781*
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 2,936*
€ 3,956*
16 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 21,71*
€ 26,44*
Lager 262
10
€ 5,95*
ab € 23,50*
€ 28,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 28,44*
€ 33,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,88*
€ 31,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 25,11*
€ 29,88
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 23,50*
€ 27,97
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 284,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05057604001
ab € 2,89*
Ähnlich
Wera
05057605001
ab € 2,331*
Ähnlich
Wera
05057606001
ab € 2,331*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.