Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seitenschneider 140mm 1000V Schutzisoliert 1000V 7006140SB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-49302141
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     7006140SB
EAN/GTIN:
     4003773030027
Suchbegriffe:
Seitenschneider
VDE-Seitenschneider
vde-seitenschneider knipex
vde seitenschneider
Seitenschneider 140mm 1000V Schutzisoliert 1000V 7006140SB
Weitere Informationen:
Form:
Standard
Isoliert:
ja
Länge:
140 mm mm
Schutzisoliert 1000 V:
ja
Weitere Suchbegriffe: Abisolier-Seitenschneider, Elektronik-Seitenschneider, Kabelschneider, Kraft-Seitenschneider, Mini-Seitenschneider, Rundschneider, Schneidwerkzeug
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
6
Frei Haus
ab € 18,12*
€ 23,66*
7 Tage
10
6
Frei Haus
ab € 18,97*
€ 24,12*
Lager 262
6
€ 5,95*
ab € 19,22*
€ 24,29*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 18,35*
€ 25,59*
1
€ 4,00*
ab € 19,09*
€ 26,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 24,29*
€ 28,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,63*
€ 28,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,51*
€ 26,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,22*
€ 22,87
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 145,74* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Knipex
70 06 140
ab € 16,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.