Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ankerstange M12 FISAM12X160


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     262-49469073
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     090284
EAN/GTIN:
     4006209902844
Suchbegriffe:
Ankerstange
ankerstange m 12 x 160
fischer ankerstange
ankerstange m12
Ankerstange M12 FISAM12X160
Weitere Informationen:
Gewindemaß (metrisch):
12
Länge:
160 mm mm
Mit Außengewinde:
ja
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Injektionsanker
Angebote (28)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
30
10
pro Stück
€ 7,99*
ab € 1,1408*
€ 1,5708*
2 Tage
3000
10
pro Stück
€ 6,40*
ab € 1,206*
€ 1,656*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,2007*
€ 1,7307*
17 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,2644*
€ 1,7444*
Lager 262
10
pro Stück
€ 5,95*
ab € 2,76116*
€ 3,70116*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,70116*
€ 4,40438
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,53116*
€ 4,20208
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,37116*
€ 4,01168
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,26116*
€ 3,88078
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,76116*
€ 3,28578
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 37,0116* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.