Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Multifunktionsleuchte Akku_eingeb aufladb sw Kst m.LM 1176440


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     262-50033553
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1176440
EAN/GTIN:
     4007123648238
Suchbegriffe:
Akku-Handlampe
Akku-Handleuchte
Akku-Taschenlampe
Akku-Strahler
LED-Multifunktionsleuchte Akku_eingeb aufladb sw Kst m.LM 1176440
Weitere Informationen:
Anzahl der Batterien:
0
Aufladbar:
ja
Ausführung:
Multifunktionsleuchte
Batterieart:
Akku fest eingebaut
Gehäusefarbe:
schwarz
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Länge:
59 mm mm
Mit Batterien mitgeliefert:
ja
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
5513
€ 8,50*
ab € 14,7262*
€ 20,3262*
€ 4,95*
ab € 15,04*
€ 20,69*
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 15,12*
€ 20,70*
9 Tage
5528
€ 5,99*
ab € 14,83*
€ 20,90*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 16,29*
€ 22,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,23*
€ 26,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,05*
€ 26,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,53*
€ 24,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,44*
€ 23,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,82*
€ 22,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,29*
€ 19,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.