Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannungsprüfer 1p CAT.IV 0-1500V LED Drehfeldrichtungsanzeige Batt opt 2100-DELTA


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     262-50455645
Hersteller:
     Beha Amprobe
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Spannungsprüfer
spannungsprüfer beha
spannungsprüfer
Spannungsprüfer 1p CAT.IV 0-1500V LED Drehfeldrichtungsanzeige Batt opt 2100-DELTA
Weitere Informationen:
Drehfeldrichtungsanzeige:
ja
Durchgangsanzeige:
optisch
Durchgangsprüfung:
ja
Einpolige Phasenanzeige:
ja
Hintergrundbeleuchtung der LC-Anzeige:
ja
Interne Grundlast:
ja
Klingenbreite:
2 mm
Klingenlänge:
15 mm
Länge:
210 mm
Messkreiskategorie:
CAT IV
Messspitzenschutz:
ja
Messstellenbeleuchtung:
ja
Momentanwertspeicher (Data Hold):
ja
Prüfart:
1-polig
Spannungsanzeige:
LED
Spannungsmessbereich:
0 - 1500 V V
Stromversorgung:
Batterie
Widerstandsmessbereich:
0 - 500 kOhm
Widerstandsmessung:
100000 Ohm Ohm
Weitere Suchbegriffe: 2-poliger Drehfeldrichtungsanzeiger, Akustisches Universalprüfgerät, Berührungsloser Spannungsprüfer, Digital-Messgerät, Drehfeldrichtungsanzeiger, Durchgangs- und Spannungsprüfer, Durchgangs-/Spannungsprüfer, Durchgangsprüfer, Elektonik-Spannungsprüfer, Lastprüfer, Messgerät, Phasenanzeiger, Phasenprüfer, Prüfgerät, SCHUKO-Testgerät, Sicherheits-Spannungsprüfer, Spannungs- und Phasenanzeiger, Spannungs- und Zähleranlaufprüfer, Spannungs-/Drehfeldrichtungsanzeiger, Spannungs-/Durchgangsprüfer, Steckdosenprüfgerät, Steckdosentester, Steckdoseprüfer, Tauchspulmessprüfer, Tauchspulspannungsprüfer, Tester, Universalspannungsprüfer, Universaltester, Zähleranlaufprüfer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 151,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 185,93*
€ 221,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 183,09*
€ 217,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 178,35*
€ 212,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 164,22*
€ 195,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 151,85*
€ 180,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.