Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plattformleiter Alu 2,5m 2x6stuf 3267706


Menge:  Stück  
Produktinformationen
euroline Stufenstehleiter PREMIUM Alu mit großer Plattform 6 Stufen
euroline Stufenstehleiter PREMIUM Alu mit großer Plattform 6 Stufen
euroline Stufenstehleiter PREMIUM Alu mit großer Plattform 6 Stufen
euroline Stufenstehleiter PREMIUM Alu mit großer Plattform 6 Stufen
Artikel-Nr.:
     262-50456710
Hersteller:
     Euroline
Herst.-Nr.:
     3267706
EAN/GTIN:
     4003311326063
Suchbegriffe:
Alu-Stehleiter
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Plattformleiter Alu 2,5m 2x6stuf 3267706
Weitere Informationen:
Anzahl der Elemente:
2
Anzahl der Sprossen:
6
Ausführung:
Plattformleiter
Länge:
2.5 - 2.5 m m
Mit Plattform:
ja
Mit Rädern:
ja
Plattformhöhe:
1400 mm
Werkstoff:
Aluminium
Weitere Suchbegriffe: Plattformleiter, Plattformtreppe, Podestleiter, Treppenpodest fahrbar, fahrbare Podesttreppe, Stufen-Stehleiter, Stufenleiter, Stufenstehleiter, stufen-stehleiter alu, alu stehleiter, Aluleiter, Gerade Leiter, Holzleiter, Klappleiter, Knickleiter, Leiter, Mehrzweckleiter, Montagetreppe, Schiebeleiter, Sprossenleiter, Sprossenstehleiter, Steckleiter, Stehleiter, Steigeleiter, Teleskopleiter, Trittleiter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 412,08*
€ 483,04*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 459,81*
€ 537,95*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 537,95*
€ 640,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 531,75*
€ 632,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 525,01*
€ 624,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 505,69*
€ 601,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 459,81*
€ 547,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 1.000,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.