Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufsteckstromwandler Kl=0,5 150A5A 1,5VA m.Berührungss Schnappbef ASXCTB31.35150A/5A/1.5VA/0.5


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     262-50600656
Hersteller:
     GMC Instruments Group
Herst.-Nr.:
     183715
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aufsteckstromwandler
Strom-Wandler
Stromtransformator
Stromwandler
Aufsteckstromwandler Kl=0,5 150A5A 1,5VA m.Berührungss Schnappbef ASXCTB31.35150A/5A/1.5VA/0.5
Weitere Informationen:
Anzahl der Primäreingänge:
1
Ausführung:
Aufsteckstromwandler
Genauigkeitsklasse:
0,5
Höhe der Öffnung:
0 - 0 mm
Mit Berührungsschutz:
ja
Primärer Bemessungsstrom:
150 A
Schnappbefestigung:
ja
Sekundäre Bemessungsscheinleistung:
1.5 VA
Sekundärer Anschluss:
Steckanschluss
Sekundärer Bemessungsstrom:
5 A
Öffnungsdurchmesser:
25.7 mm
Überstrombegrenzungsfaktor:
FS 5
Weitere Suchbegriffe: gossen stromtransformator, aufsteckstromwandler, Messstromtransformator, Messtrafo, Messtransformator, Messtromtrafo, Strommesstrafo, Strommesstransformator, Strommess-Transformator, Stromtrafo, Trafo, Transformator, Zangenstromtrafo, Zangenstromtransformator
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 402,40*
€ 467,52*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 468,27*
€ 544,26*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 544,26*
€ 647,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 530,23*
€ 630,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 505,40*
€ 601,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 493,42*
€ 587,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 468,27*
€ 557,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.