| |
|
| Artikel-Nr.: 262-50600663 Herst.-Nr.: 183723 EAN/GTIN: 4012932505177 |
| |
|
| | |
| Aufsteckstromwandler Kl=0,5 150A5A 1,5VA m.Berührungss Schnappbef ASXCTB31.35150A/5A/1.5VA/0.2 Weitere Informationen: | | Anzahl der Primäreingänge: | 1 | Ausführung: | Aufsteckstromwandler | Genauigkeitsklasse: | 0,5 | Höhe der Öffnung: | 0 - 0 mm | Mit Berührungsschutz: | ja | Primärer Bemessungsstrom: | 150 A | Schnappbefestigung: | ja | Sekundäre Bemessungsscheinleistung: | 1.5 VA | Sekundärer Anschluss: | Steckanschluss | Sekundärer Bemessungsstrom: | 5 A | Öffnungsdurchmesser: | 25.7 mm | Überstrombegrenzungsfaktor: | FS 5 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: gossen stromtransformator, aufsteckstromwandler, Messstromtransformator, Messtrafo, Messtransformator, Messtromtrafo, Strommesstrafo, Strommesstransformator, Strommess-Transformator, Stromtrafo, Trafo, Transformator, Zangenstromtrafo, Zangenstromtransformator |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 421,44* | € 495,30* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 494,38* | € 565,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|