Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufsteckstromwandler Kl=0,5 1250A5A 5VA m.Berührungss Schnappbef Steckanschl ASXCTB81.351250A/5A/5VA/0.2S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aufsteckstromwandler Kl=0,5 1250A5A 5VA m.Berührungss Schnappbef Steckanschl ASXCTB81.351250A/5A/5VA/0.2S
Artikel-Nr.:
     262-50601127
Hersteller:
     GMC Instruments Group
Herst.-Nr.:
     184185
EAN/GTIN:
     4012932505634
Suchbegriffe:
Aufsteckstromwandler
Strom-Wandler
Stromtransformator
Stromwandler
Aufsteckstromwandler Kl=0,5 1250A5A 5VA m.Berührungss Schnappbef Steckanschl ASXCTB81.351250A/5A/5VA/0.2S
Weitere Informationen:
Anzahl der Primäreingänge:
1
Ausführung:
Aufsteckstromwandler
Genauigkeitsklasse:
0,5
Höhe der Öffnung:
0 - 0 mm
Mit Berührungsschutz:
ja
Primärer Bemessungsstrom:
1250 A
Schnappbefestigung:
ja
Sekundäre Bemessungsscheinleistung:
5 VA
Sekundärer Anschluss:
Steckanschluss
Sekundärer Bemessungsstrom:
5 A
Öffnungsdurchmesser:
54.7 mm
Überstrombegrenzungsfaktor:
FS 5
Weitere Suchbegriffe: gossen stromtransformator, aufsteckstromwandler, Messstromtransformator, Messtrafo, Messtransformator, Messtromtrafo, Strommesstrafo, Strommesstransformator, Strommess-Transformator, Stromtrafo, Trafo, Transformator, Zangenstromtrafo, Zangenstromtransformator
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 455,19*
€ 535,99*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 535,85*
€ 619,69*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 619,69*
€ 737,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 607,83*
€ 723,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 577,63*
€ 687,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 563,50*
€ 670,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 535,85*
€ 637,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.