Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrschelle Ø42,4mm geschl ST anreihb sw Mutter FSFP3CM(1.1/4)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     262-51143725
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     512717
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abstandsschelle
Aluminium-Rohrschelle
Iso-Klemmschelle
Iso-Sockelschelle
Rohrschelle Ø42,4mm geschl ST anreihb sw Mutter FSFP3CM(1.1/4)
Weitere Informationen:
Anreihbar:
ja
Befestigungsart:
Mutter
Farbe:
schwarz
Geeignet für Rohrdurchmesser:
42.4 - 42.4 mm
Geschlossen:
ja
Max. Anzahl der Rohre:
1
Mit Einlage:
ja
Werkstoff:
Stahl
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 86,52*
€ 108,73*
3 Tage
20
€ 6,40*
ab € 89,50*
€ 109,24*
3 Tage
20
€ 6,40*
ab € 130,98*
€ 157,01*
2 Tage
20
€ 7,99*
ab € 140,20*
€ 167,39*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 196,87*
€ 231,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 231,50*
€ 275,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 227,56*
€ 270,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 215,96*
€ 256,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 208,74*
€ 248,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 196,87*
€ 234,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.