Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jacke S 18V beheizb +GAA12V-21 GHJ12+18VXA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     262-51145552
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     06188000DX
EAN/GTIN:
     4059952580555
Suchbegriffe:
Beheizbare Bekleidung
Beheizbare Kleidung
Heizbekleidung
Heizkleidung
Jacke S 18V beheizb +GAA12V-21 GHJ12+18VXA
Weitere Informationen:
Ausführung:
Jacke
Farbe:
schwarz
Geschlecht:
Unisex
Größe (US/CA):
S
Wasserabweisend:
ja
Wärmegedämmt:
ja
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
11
Frei Haus
ab € 133,58*
€ 158,85*
8 Tage
5
Frei Haus
ab € 133,85*
€ 158,86*
€ 4,90*
ab € 134,18*
€ 159,33*
18 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 135,90*
€ 161,42*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 141,37*
€ 166,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 166,78*
€ 198,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 165,42*
€ 196,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 156,84*
€ 186,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 148,31*
€ 176,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 141,37*
€ 168,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
06188000DZ
ab € 133,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.