Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jacke L 18V beheizb +GAA12V-21 GHJ12+18VXA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     262-51145576
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     06188000DZ
EAN/GTIN:
     4059952580579
Suchbegriffe:
Beheizbare Bekleidung
Beheizbare Kleidung
Heizbekleidung
Heizkleidung
Jacke L 18V beheizb +GAA12V-21 GHJ12+18VXA
Weitere Informationen:
Ausführung:
Jacke
Farbe:
schwarz
Geschlecht:
Unisex
Größe (US/CA):
L
Wasserabweisend:
ja
Wärmegedämmt:
ja
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
17
Frei Haus
ab € 134,64*
€ 159,18*
9 Tage
5
Frei Haus
ab € 134,45*
€ 159,19*
€ 4,90*
ab € 133,75*
€ 159,69*
2 Tage
2
€ 6,90*
ab € 136,89*
€ 161,84*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 140,68*
€ 167,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 167,26*
€ 199,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 164,73*
€ 196,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 156,07*
€ 185,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 147,30*
€ 175,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 140,68*
€ 167,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.