Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ankerstange M12 FHBII-ALM12X100/25


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     262-51340612
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     506894
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ankerstange
Highbond-Anker
fischer ankerstange
highbond anker
Ankerstange M12 FHBII-ALM12X100/25
Weitere Informationen:
Gewindemaß (metrisch):
12
Länge:
157 mm mm
Mit Außengewinde:
ja
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Tiefenmarkierung:
ja
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Injektionsanker
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 6,40*
ab € 6,148*
€ 7,788*
6 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 6,4271*
€ 8,0471*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 6,1647*
€ 8,3747*
7 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 6,40*
ab € 7,407*
€ 9,297*
Lager 262
10
pro Stück
€ 5,95*
ab € 11,05174*
€ 13,65174*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 13,65174*
€ 16,24557
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,10174*
€ 15,59107
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,05174*
€ 13,15157
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 136,5174* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.