Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ankerstange M16 FHBII-ALM16X145/100


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     262-51340728
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     506913
EAN/GTIN:
     4048962078251
Suchbegriffe:
Ankerstange
Highbond-Anker
fischer ankerstange
highbond anker
Ankerstange M16 FHBII-ALM16X145/100
Weitere Informationen:
Gewindemaß (metrisch):
16
Länge:
283 mm mm
Mit Außengewinde:
ja
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Tiefenmarkierung:
ja
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Injektionsanker
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 140,872*
€ 167,232*
1 Tag
90
€ 6,40*
ab € 140,17*
€ 167,38*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 145,612*
€ 173,252*
2 Tage
90
€ 6,40*
ab € 169,71*
€ 200,04*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 254,2711*
€ 287,9511*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 287,9511*
€ 342,66181
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 285,2211*
€ 339,41311
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 274,1011*
€ 326,18031
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 265,7311*
€ 316,22001
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 254,2711*
€ 302,58261
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 25,42711* pro Stück)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.