Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ankerstange M10 FHBII-ASM10X75/60A4


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     262-51340766
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     506891
EAN/GTIN:
     4048962078039
Suchbegriffe:
Ankerstange
Highbond-Anker
fischer ankerstange
highbond anker
Ankerstange M10 FHBII-ASM10X75/60A4
Weitere Informationen:
Gewindemaß (metrisch):
10
Länge:
181 mm mm
Mit Außengewinde:
ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Tiefenmarkierung:
ja
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Weitere Suchbegriffe: Injektionsanker
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 96,063*
€ 117,413*
9 Tage
nicht lagernd
€ 6,40*
ab € 97,05*
€ 118,04*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 99,991*
€ 121,971*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 109,583*
€ 132,623*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 174,3153*
€ 201,7453*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 201,7453*
€ 240,07691
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 199,4053*
€ 237,29231
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 186,9453*
€ 222,46491
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 182,3853*
€ 217,03851
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 174,3153*
€ 207,43521
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 17,43153* pro Stück)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.