Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ankerstange M12 FHBII-ALM12X100/25A4


Menge:  Boxen  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     262-51340780
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     506898
EAN/GTIN:
     4048962078107
Suchbegriffe:
Ankerstange
Highbond-Anker
Schraubanker
fischer m12 ankerstange
Ankerstange M12 FHBII-ALM12X100/25A4
Weitere Informationen:
Gewindemaß (metrisch):
12
Länge:
157 mm mm
Mit Außengewinde:
ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Tiefenmarkierung:
ja
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Weitere Suchbegriffe: fischer ankerstange, ankerstange m12, Injektionsanker
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Box
€ 4,90*
ab € 11,9767*
€ 14,3367*
1 Tag
3000
10
pro Box
€ 6,40*
ab € 11,982*
€ 14,402*
2 Tage
3000
10
pro Box
€ 6,40*
ab € 14,112*
€ 16,882*
15 Tage
nicht lagernd
10
pro Box
Frei Haus
ab € 13,322*
€ 17,6844*
Lager 262
10
pro Box
€ 5,95*
ab € 21,16487*
€ 24,61487*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Boxen
€ 24,61487*
€ 29,2917
pro Box
ab 20 Boxen
€ 24,02487*
€ 28,5896
pro Box
ab 50 Boxen
€ 22,90487*
€ 27,2568
pro Box
ab 100 Boxen
€ 21,98487*
€ 26,162
pro Box
ab 5000 Boxen
€ 21,16487*
€ 25,1862
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 21,16487* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Boxen
Mindestbestellmenge: 10 Boxen ( entspricht € 246,1487* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.