Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ankerstange M20 FHBII-ASM20X170/50A4


Menge:  Boxen  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     262-51340872
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     506919
EAN/GTIN:
     4048962078329
Suchbegriffe:
Ankerstange
Highbond-Anker
Schraubanker
ankerstange m20 fischer
Ankerstange M20 FHBII-ASM20X170/50A4
Weitere Informationen:
Gewindemaß (metrisch):
20
Länge:
266 mm mm
Mit Außengewinde:
ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Tiefenmarkierung:
ja
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Weitere Suchbegriffe: fischer ankerstange, ankerstange m20, Injektionsanker
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4
pro Box
€ 4,90*
ab € 32,2053*
€ 38,4353*
2 Tage
480
4
pro Box
€ 6,40*
ab € 32,3875*
€ 38,6275*
3 Tage
480
4
pro Box
€ 6,40*
ab € 37,885*
€ 45,315*
4
pro Box
Frei Haus
ab € 40,0254*
€ 47,6654*
Lager 262
4
pro Box
€ 5,95*
ab € 56,79926*
€ 65,56926*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Boxen
€ 65,56926*
€ 78,02742
pro Box
ab 8 Boxen
€ 64,60926*
€ 76,88502
pro Box
ab 20 Boxen
€ 60,36926*
€ 71,83942
pro Box
ab 40 Boxen
€ 58,80926*
€ 69,98302
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 56,79926*
€ 67,59112
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 56,79926* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Boxen
Mindestbestellmenge: 4 Boxen ( entspricht € 262,27704* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.