Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ankerstange M16 FISAM16X1000GVZ5.8


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     262-51341572
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     509217
EAN/GTIN:
     4048962098013
Suchbegriffe:
Ankerstange
ankerstange fischer m16
fischer ankerstange
ankerstange m16
Ankerstange M16 FISAM16X1000GVZ5.8
Weitere Informationen:
Gewindeart:
metrisch
Gewindemaß (metrisch):
16
Länge:
1000 mm mm
Mit Außengewinde:
ja
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Injektionsanker
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
30
10
€ 7,99*
ab € 4,3654*
€ 5,7354*
2 Tage
3000
10
€ 6,40*
ab € 4,74*
€ 6,25*
1
€ 5,90*
ab € 4,3658*
€ 6,3758*
10
€ 5,00*
ab € 5,8732*
€ 7,6932*
Lager 262
10
€ 5,95*
ab € 10,54945*
€ 13,24945*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 13,24945*
€ 15,76685
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,72945*
€ 15,14805
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,90945*
€ 14,17225
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 10,54945*
€ 12,55385
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 132,4945* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.