Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ankerstange M8 FISAM8X1000GVZ8.8


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     262-51341619
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     509222
EAN/GTIN:
     4048962098068
Suchbegriffe:
Ankerstange
fischer ankerstange m8
fischer ankerstange
ankerstange m8
Ankerstange M8 FISAM8X1000GVZ8.8
Weitere Informationen:
Gewindeart:
metrisch
Gewindemaß (metrisch):
8
Länge:
1000 mm mm
Mit Außengewinde:
ja
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Injektionsanker
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,99*
ab € 1,5411*
€ 2,1311*
1
€ 5,90*
ab € 1,4717*
€ 2,244*
2 Tage
200
10
€ 6,40*
ab € 1,68*
€ 2,31*
9 Tage
15
10
€ 5,99*
ab € 1,9681*
€ 2,6389*
Lager 262
10
€ 5,95*
ab € 3,71407*
€ 4,93407*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 4,93407*
€ 5,87154
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,83407*
€ 5,75254
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,51407*
€ 5,37174
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,28407*
€ 5,09804
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 3,71407*
€ 4,41974
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 49,3407* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.