Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderkopfschraube TX T40 8x275mm ST L275mm Innensechsrund TX POWER-FULL-ISOFIF8,0X275BLVZTX


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     262-51343262
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     659400
EAN/GTIN:
     4048962250183
Suchbegriffe:
Holzschraube ohne Norm
Senkkopfschraube ohne Norm
Senkschraube ohne Norm
senkkopfschraube ohne norm
Zylinderkopfschraube TX T40 8x275mm ST L275mm Innensechsrund TX POWER-FULL-ISOFIF8,0X275BLVZTX
Weitere Informationen:
Bitgröße:
40
Bitgröße Phillips:
2
Farbe:
Zink
Gewindeart:
grob
Gewindelänge:
12 mm
Gewindeverteilung:
Vollgewinde
Kopfdurchmesser:
10 mm
Kopfform:
Zylinderkopf
Länge:
275 mm mm
Mit Antihaftbeschichtung:
ja
Oberflächenbehandlung:
beschichtet
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Schaftdurchmesser:
8 mm
Schraubsystem:
Innensechsrund TX
Spitzenform:
spitz
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Gipsplattenschraube, Schraube, Spanplattenschraube
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1500
€ 6,40*
ab € 44,62*
€ 57,41*
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 44,32*
€ 62,715*
€ 4,90*
ab € 43,285*
€ 65,085*
€ 5,00*
ab € 52,675*
€ 66,575*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 123,142*
€ 147,892*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 147,892*
€ 175,99148
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 146,062*
€ 173,81378
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 136,772*
€ 162,75868
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 131,402*
€ 156,36838
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 128,372*
€ 152,76268
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 123,142*
€ 146,53898
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 2,46284* pro Stück)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.