Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tellerkopfschraube TX T30 6x100mm ST L100mm Innensechsrund TX POWER-FAST6,0X100TELLERK.A2TGT


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     262-51343736
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     657435
EAN/GTIN:
     4048962125771
Suchbegriffe:
Edelstahl-Torx-Spanplattenschraube
Edelstahl-Holzbauschraube
Edelstahlholzbauschraube
Dach-Konstruktions-Schraube
Tellerkopfschraube TX T30 6x100mm ST L100mm Innensechsrund TX POWER-FAST6,0X100TELLERK.A2TGT
Weitere Informationen:
Bitgröße:
30
Bitgröße Phillips:
2
Farbe:
Edelstahl
Gewindeart:
grob
Gewindelänge:
50 mm
Gewindeverteilung:
Teilgewinde
Kopfdurchmesser:
14.5 mm
Kopfform:
Tellerkopf
Länge:
100 mm mm
Mit Antihaftbeschichtung:
ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Schaftdurchmesser:
6 mm
Schraubsystem:
Innensechsrund TX
Spitzenform:
spitz
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
Edelstahl 410 (1.4006)
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 4,95*
ab € 31,85*
€ 44,54*
1 Tag
3000
pro Packung
€ 6,40*
ab € 34,47*
€ 44,90*
pro Packung
€ 5,00*
ab € 40,25*
€ 52,31*
2 Tage
3000
pro Packung
€ 6,40*
ab € 40,97*
€ 52,89*
Lager 262
pro Packung
€ 5,95*
ab € 61,599*
€ 77,749*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 77,749*
€ 92,52131
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 76,359*
€ 90,86721
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 73,209*
€ 87,11871
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 68,739*
€ 81,79941
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 66,239*
€ 78,82441
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 61,599*
€ 73,30281
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,61599* pro Stück)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.