Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Senkkopfschraube TX T2 6x70mm ST L70mm Innensechsrund TX JUSS6X70


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     262-51344290
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     059041
EAN/GTIN:
     4006209590416
Suchbegriffe:
Abstandschraube
Abstandsschraube
Justierschraube
Senkkopfschraube ohne Norm
Senkkopfschraube TX T2 6x70mm ST L70mm Innensechsrund TX JUSS6X70
Weitere Informationen:
Bitgröße:
2
Bitgröße Phillips:
2
Gewindelänge:
13 mm
Gewindeverteilung:
Vollgewinde
Kopfdurchmesser:
9.6 mm
Länge:
70 mm mm
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Schaftdurchmesser:
6 mm
Schraubsystem:
Innensechsrund TX
Senkkopf:
ja
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Senkschraube ohne Norm, justierschraube 6x70, senkkopfschraube ohne norm, abstandschraube fischer, Gipsplattenschraube, Schraube, Spanplattenschraube
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
300000
100
€ 6,40*
ab € 0,10422*
€ 0,1423*
1
€ 5,90*
ab € 0,1082*
€ 0,1582*
4 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,99*
ab € 0,1331*
€ 0,1811*
4 Tage
2700
100
€ 4,95*
ab € 0,1352*
€ 0,1942*
Lager 262
100
€ 5,95*
ab € 0,35377*
€ 0,45377*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,45377*
€ 0,53999
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,42377*
€ 0,50429
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,41377*
€ 0,49239
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,35377*
€ 0,42099
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 45,377* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.