Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

U-Bügel M14x65mm Ø140mm H191mm ST gvz 156mmAbst ETR131-140


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     262-51345952
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     024432
EAN/GTIN:
     4006209244326
Suchbegriffe:
Bügelschraube
Rundbügelschraube
Rundstahlbügel
U-Bügelschraube
U-Bügel M14x65mm Ø140mm H191mm ST gvz 156mmAbst ETR131-140
Weitere Informationen:
Gewindeart:
metrisch
Gewindelänge:
65 mm mm
Gewindemaß (metrisch):
14
Höhe:
191 mm mm
Mittenabstand Schraubgewinde:
156 mm mm
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Rohraußendurchmesser:
140 mm
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: fischer rundstahlbügel, rundstahlbügel, Rundstahlbügel U-Form, Stahlbügel, U-Anker, U-Bügel
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
700
5
€ 6,40*
ab € 2,654*
€ 3,694*
1
€ 5,90*
ab € 2,6192*
€ 3,9092*
5
€ 5,00*
ab € 3,6146*
€ 5,0046*
2 Tage
700
5
€ 6,40*
ab € 3,988*
€ 5,518*
Lager 262
5
€ 5,95*
ab € 5,37952*
€ 7,20952*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 7,20952*
€ 8,57933
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,03952*
€ 8,37703
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,74952*
€ 8,03193
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,35952*
€ 7,56783
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,37952*
€ 6,40163
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 36,0476* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.