Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ankerstange M10 FISAM10X200


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     262-51346409
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     090282
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ankerstange
fischer ankerstangen m10x200
fischer ankerstange
ankerstange m10
Ankerstange M10 FISAM10X200
Weitere Informationen:
Gewindemaß (metrisch):
10
Länge:
200 mm mm
Mit Außengewinde:
ja
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Injektionsanker
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
30
10
€ 7,99*
ab € 1,2269*
€ 1,6669*
1
€ 5,90*
ab € 1,1817*
€ 1,7617*
1 Tag
2200
10
€ 6,40*
ab € 1,349*
€ 1,819*
10
€ 5,00*
ab € 1,4575*
€ 1,9675*
Lager 262
10
€ 5,95*
ab € 2,99474*
€ 3,80474*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,80474*
€ 4,52764
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,69474*
€ 4,39674
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,54474*
€ 4,21824
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,45474*
€ 4,11114
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,99474*
€ 3,56374
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 38,0474* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.