Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ankerstange M10 FISAM10X150A4


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     262-51346553
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     090448
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ankerstange
fischer ankerstange m10
fischer ankerstange
ankerstange m10
Ankerstange M10 FISAM10X150A4
Weitere Informationen:
Gewindemaß (metrisch):
10
Länge:
150 mm mm
Mit Außengewinde:
ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Weitere Suchbegriffe: Injektionsanker
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
30
10
€ 7,99*
ab € 3,594*
€ 4,564*
1 Tag
50
10
€ 5,90*
ab € 3,788*
€ 4,768*
1 Tag
3000
10
€ 6,40*
ab € 3,854*
€ 4,884*
1
€ 5,90*
ab € 3,5758*
€ 4,9858*
Lager 262
10
€ 5,95*
ab € 8,65216*
€ 10,49216*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 10,49216*
€ 12,48567
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,12216*
€ 12,04537
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,54216*
€ 11,35517
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 8,65216*
€ 10,29607
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 104,9216* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.