Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ankerstange M16 FISAM16X250A4


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     262-51346638
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     090457
EAN/GTIN:
     4006209904572
Suchbegriffe:
Ankerstange
fischer ankerstange
Ankerstange M16 FISAM16X250A4
Weitere Informationen:
Gewindemaß (metrisch):
16
Länge:
250 mm mm
Mit Außengewinde:
ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Weitere Suchbegriffe: Injektionsanker
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 4,90*
ab € 10,0783*
€ 12,3883*
1 Tag
30
10
pro Stück
€ 7,99*
ab € 10,1534*
€ 12,4534*
7 Tage
270
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 11,0689*
€ 13,5889*
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 13,5359*
€ 16,4159*
Lager 262
10
pro Stück
€ 5,95*
ab € 24,29017*
€ 28,74017*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 28,74017*
€ 34,2008
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,05017*
€ 32,1897
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,29017*
€ 28,9053
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 287,4017* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.