Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ankerstange M20 FISAM20X290A4


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     262-51346669
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     090460
EAN/GTIN:
     4006209904602
Suchbegriffe:
Ankerstange
fischer ankerstange
Ankerstange M20 FISAM20X290A4
Weitere Informationen:
Gewindemaß (metrisch):
20
Länge:
290 mm mm
Mit Außengewinde:
ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Weitere Suchbegriffe: Injektionsanker
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 4,90*
ab € 18,914*
€ 22,474*
3 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 20,514*
€ 24,174*
1 Tag
800
10
€ 6,40*
ab € 21,236*
€ 25,046*
5 Tage
90
10
Frei Haus
ab € 22,3554*
€ 26,0654*
Lager 262
10
€ 5,95*
ab € 49,15064*
€ 53,05064*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 53,05064*
€ 63,13026
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,52064*
€ 62,49956
pro Stück
ab 50 Stück
€ 50,35064*
€ 59,91726
pro Stück
ab 100 Stück
€ 49,53064*
€ 58,94146
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 49,15064*
€ 58,48926
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 530,5064* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.