Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ankerstange M12 FHBII-ALM12X120/25


Menge:  Boxen  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     262-51348342
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     096944
EAN/GTIN:
     4006209969441
Suchbegriffe:
Ankerstange
Highbond-Anker
fischer ankerstange
highbond anker
Ankerstange M12 FHBII-ALM12X120/25
Weitere Informationen:
Gewindemaß (metrisch):
12
Länge:
177 mm mm
Mit Außengewinde:
ja
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Tiefenmarkierung:
ja
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Injektionsanker
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Box
€ 4,90*
ab € 7,8297*
€ 9,4997*
11 Tage
nicht lagernd
10
pro Box
€ 6,40*
ab € 7,873*
€ 9,553*
10 Tage
nicht lagernd
10
pro Box
€ 4,95*
ab € 8,1623*
€ 9,8923*
8 Tage
nicht lagernd
10
pro Box
€ 6,40*
ab € 9,455*
€ 11,445*
Lager 262
10
pro Box
€ 5,95*
ab € 14,19562*
€ 16,77562*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Boxen
€ 16,77562*
€ 19,96299
pro Box
ab 20 Boxen
€ 16,27562*
€ 19,36799
pro Box
ab 50 Boxen
€ 15,45562*
€ 18,39219
pro Box
ab 100 Boxen
€ 15,13562*
€ 18,01139
pro Box
ab 5000 Boxen
€ 14,19562*
€ 16,89279
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 14,19562* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Boxen
Mindestbestellmenge: 10 Boxen ( entspricht € 167,7562* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.