Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 262-51348380 Herst.-Nr.: 097033 EAN/GTIN: 4006209970331 |
| |
|
| | |
| Ankerstange M8 FHBII-ALM8X60/30 Weitere Informationen: | | Gewindemaß (metrisch): | 8 | Länge: | 113 mm mm | Mit Außengewinde: | ja | Oberflächenschutz: | galvanisch/elektrolytisch verzinkt | Tiefenmarkierung: | ja | Werkstoff: | Stahl |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (20) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 10 | | pro Box | € 4,90* | ab € 3,52* | € 4,81* | | | | | 2 Tage | | | 10 | | pro Box | € 6,40* | ab € 3,785* | € 4,855* | | | | | | | | 10 | | pro Box | € 5,00* | ab € 3,8894* | € 4,9494* | | | | | 4 Tage | | | 10 | | pro Box | € 4,95* | ab € 3,9498* | € 5,0298* | | | | Lager 262 | | | | 10 | | pro Box | € 5,95* | ab € 6,82821* | € 8,52821* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 1 Stück (ab € 6,82821* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Boxen | Mindestbestellmenge: 10 Boxen ( entspricht € 85,2821* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|