Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ankerstange M16 FHBII-ALM16X160/60


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     262-51348410
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     097038
EAN/GTIN:
     4006209970386
Suchbegriffe:
Ankerstange
Highbond-Anker
fischer ankerstange m16x160
fischer ankerstange
Ankerstange M16 FHBII-ALM16X160/60
Weitere Informationen:
Gewindemaß (metrisch):
16
Länge:
258 mm mm
Mit Außengewinde:
ja
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Tiefenmarkierung:
ja
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: ankerstange m16, Injektionsanker
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2400
10
€ 6,40*
ab € 12,999*
€ 15,629*
1
€ 5,90*
ab € 13,0095*
€ 16,9395*
10
Frei Haus
ab € 14,7243*
€ 17,4243*
2 Tage
2400
10
€ 6,40*
ab € 15,335*
€ 18,125*
Lager 262
10
€ 5,95*
ab € 22,881*
€ 26,761*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 26,761*
€ 31,84559
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,431*
€ 30,26289
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,881*
€ 27,22839
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 267,61* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.