Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 262-51348489 Herst.-Nr.: 097257 EAN/GTIN: 4006209972571 |
| |
|
| | |
| Ankerstange M12 FHBII-ASM12X75/10 Weitere Informationen: | | Gewindemaß (metrisch): | 12 | Länge: | 117 mm mm | Mit Außengewinde: | ja | Oberflächenschutz: | galvanisch/elektrolytisch verzinkt | Tiefenmarkierung: | ja | Werkstoff: | Stahl |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Injektionsanker |
| | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 10 | | pro Box | € 5,00* | ab € 3,5711* | € 4,5111* | | | | | | | | 10 | | pro Box | € 4,90* | ab € 3,86* | € 5,19* | | | | | 2 Tage | | | 10 | | pro Box | € 6,40* | ab € 4,155* | € 5,205* | | | | | 9 Tage | | | 10 | | pro Box | € 4,95* | ab € 4,3032* | € 5,3932* | | | | Lager 262 | | | | 10 | | pro Box | € 5,95* | ab € 7,46202* | € 9,11202* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 1 Stück (ab € 7,46202* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Boxen | Mindestbestellmenge: 10 Boxen ( entspricht € 91,1202* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|