Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ankerstange M10 FHBII-ALM10X95/40A4


Menge:  Boxen  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     262-51348632
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     097618
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ankerstange
Highbond-Anker
fischer ankerstange
highbond anker
Ankerstange M10 FHBII-ALM10X95/40A4
Weitere Informationen:
Gewindemaß (metrisch):
10
Länge:
163 mm mm
Mit Außengewinde:
ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Tiefenmarkierung:
ja
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Weitere Suchbegriffe: Injektionsanker
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Box
Frei Haus
ab € 11,0883*
€ 13,1783*
10
pro Box
€ 4,90*
ab € 12,4065*
€ 14,8165*
3 Tage
100
10
pro Box
€ 6,40*
ab € 12,468*
€ 14,838*
7 Tage
nicht lagernd
10
pro Box
Frei Haus
ab € 12,9018*
€ 15,3718*
Lager 262
10
pro Box
€ 5,95*
ab € 22,4574*
€ 25,3574*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Boxen
€ 25,3574*
€ 30,17531
pro Box
ab 20 Boxen
€ 25,1174*
€ 29,88971
pro Box
ab 50 Boxen
€ 24,1274*
€ 28,71161
pro Box
ab 100 Boxen
€ 23,6174*
€ 28,10471
pro Box
ab 5000 Boxen
€ 22,4574*
€ 26,72431
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 22,4574* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Boxen
Mindestbestellmenge: 10 Boxen ( entspricht € 253,574* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.