Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ankerstange M10 FHBII-ASM10X60/10A4


Menge:  Box  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     262-51348755
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     097630
EAN/GTIN:
     4006209976302
Suchbegriffe:
Ankerstange
Highbond-Anker
fischer ankerstange m10
fischer ankerstange
Ankerstange M10 FHBII-ASM10X60/10A4
Weitere Informationen:
Gewindemaß (metrisch):
10
Länge:
96 mm mm
Mit Außengewinde:
ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Tiefenmarkierung:
ja
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Weitere Suchbegriffe: ankerstange m10, Injektionsanker
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Box
€ 4,90*
ab € 5,7201*
€ 7,1601*
2 Tage
3000
10
pro Box
€ 6,40*
ab € 5,751*
€ 7,201*
10
pro Box
€ 5,00*
ab € 5,819*
€ 7,299*
4 Tage
270
10
pro Box
€ 4,95*
ab € 5,9654*
€ 7,4354*
Lager 262
10
pro Box
€ 5,95*
ab € 10,33939*
€ 12,63939*
Menge:  Box  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Boxen
€ 12,63939*
€ 15,04087
pro Box
ab 20 Boxen
€ 12,14939*
€ 14,45777
pro Box
ab 3000 Boxen
€ 10,33939*
€ 12,30387
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 10,33939* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Boxen
Mindestbestellmenge: 10 Boxen ( entspricht € 126,3939* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.