Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ankerstange M12 FHBII-ASM12X75/60A4


Menge:  Boxen  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     262-51348830
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     097638
EAN/GTIN:
     4006209976388
Suchbegriffe:
Ankerstange
Highbond-Anker
fischer ankerstange
highbond anker
Ankerstange M12 FHBII-ASM12X75/60A4
Weitere Informationen:
Gewindemaß (metrisch):
12
Länge:
167 mm mm
Mit Außengewinde:
ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Tiefenmarkierung:
ja
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Weitere Suchbegriffe: Injektionsanker
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Box
€ 5,00*
ab € 8,025*
€ 9,775*
10
pro Box
€ 4,90*
ab € 9,46*
€ 11,85*
2 Tage
3000
10
pro Box
€ 6,40*
ab € 9,918*
€ 11,888*
8 Tage
270
10
pro Box
Frei Haus
ab € 10,2711*
€ 12,2911*
Lager 262
10
pro Box
€ 5,95*
ab € 17,80532*
€ 20,67532*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Boxen
€ 20,67532*
€ 24,60363
pro Box
ab 20 Boxen
€ 20,26532*
€ 24,11573
pro Box
ab 50 Boxen
€ 19,21532*
€ 22,86623
pro Box
ab 100 Boxen
€ 18,92532*
€ 22,52113
pro Box
ab 5000 Boxen
€ 17,80532*
€ 21,18833
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 17,80532* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Boxen
Mindestbestellmenge: 10 Boxen ( entspricht € 206,7532* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.