Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ankerstange M16 FHBII-ASM16X95/165A4


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     262-51348892
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     097644
EAN/GTIN:
     4006209976449
Suchbegriffe:
Ankerstange
Highbond-Anker
Hochleistungsanker
ankerstange fischer m16
Ankerstange M16 FHBII-ASM16X95/165A4
Weitere Informationen:
Gewindemaß (metrisch):
16
Länge:
295 mm mm
Mit Außengewinde:
ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Tiefenmarkierung:
ja
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Weitere Suchbegriffe: hochleistungsanker fischer, hochleistungsanker, Injektionsanker
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
700
10
€ 6,40*
ab € 21,71*
€ 25,89*
1
€ 4,90*
ab € 20,91*
€ 28,13*
3 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 25,0079*
€ 29,7979*
3 Tage
700
10
Frei Haus
ab € 25,497*
€ 30,327*
Lager 262
10
€ 5,95*
ab € 38,03906*
€ 43,43906*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 43,43906*
€ 51,69248
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,53906*
€ 49,43148
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,03906*
€ 45,26648
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 434,3906* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.