Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrschelle Ø450mm geschl ST anreihb sw Mutter FRSL6M12


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     262-51350376
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     513312
EAN/GTIN:
     4048962121865
Suchbegriffe:
Lüftungsschelle
Massivrohrschelle
Schraubrohrschellen
Schwerlastschellen
Rohrschelle Ø450mm geschl ST anreihb sw Mutter FRSL6M12
Weitere Informationen:
Anreihbar:
ja
Befestigungsart:
Mutter
Farbe:
schwarz
Geeignet für Rohrdurchmesser:
450 - 450 mm
Geschlossen:
ja
Max. Anzahl der Rohre:
1
Mit Einlage:
ja
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Sprinklerschellen, lüftungsschelle fischer, lüftungsschelle, Abstandsschelle, Aluminium-Rohrschelle, Iso-Klemmschelle, Iso-Sockelschelle, Kabelabstandschelle, Klemmschelle, Klemmschelle mit Steckdübel-Befestigung, Klickschelle, Klickschelle mit Steckdübel-Befestigung, Klick-Snap-Schelle, Polypschelle, Quick-Klemmschelle, Quickschelle, Rohr-Abstandsschelle, Rohrclip, Rohrschelle, Rohrschelle mit Steckdübel-Befestigung, Schelle, Schelle für Aluminiumrohr, Schelle für Kunststoffrohr, Schelle für Montagehilfsrohr, Schelle für Panzerrohr, Schelle für Schlaucholive, Schelle für Schlauchverschraubung, Schlauchverschraubungs-Schelle, Schnappschelle, Schraubabstandschelle, Schraubschelle, Snapschelle, Sockelschelle, Steckdübel-Befestigung, Zubehör für Schlauchverschraubung
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
pro Stück
€ 4,90*
ab € 3,5671*
€ 3,5671*
9 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 4,95*
ab € 3,661*
€ 3,661*
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,4353*
€ 5,4353*
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,7169*
€ 5,7169*
Lager 262
25
pro Stück
€ 5,95*
ab € 7,7209*
€ 7,7209*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 7,7209*
€ 9,18787
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 193,0225* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.