Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 262-51350406 Herst.-Nr.: 517937 EAN/GTIN: 4048962147551 |
| |
|
| | |
| Ankerstange M12 FISAM12X1608.8 Weitere Informationen: | | Gewindemaß (metrisch): | 12 | Länge: | 160 mm mm | Mit Außengewinde: | ja | Oberflächenschutz: | galvanisch/elektrolytisch verzinkt | Werkstoff: | Stahl |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 10 | | pro Stück | € 7,99* | ab € 1,2912* | € 1,8112* | | | | | 7 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 1,4426* | € 2,0026* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 1,4444* | € 2,0644* | | | | | | | | 10 | | pro Stück | € 5,00* | ab € 1,7531* | € 2,4131* | | | | Lager 262 | | | | 10 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 3,14101* | € 4,22101* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 42,2101* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|