Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ankerstange M8 FISAM8X1308.8


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     262-51350482
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     519392
EAN/GTIN:
     4048962161359
Suchbegriffe:
Ankerstange
Gewindestange
fischer ankerstange m8
fischer ankerstange
Ankerstange M8 FISAM8X1308.8
Weitere Informationen:
Gewindemaß (metrisch):
8
Länge:
130 mm mm
Mit Außengewinde:
ja
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: ankerstange m8, Injektionsanker
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
30
10
pro Stück
€ 7,99*
ab € 0,90*
€ 1,26*
2 Tage
3000
10
pro Stück
€ 6,40*
ab € 0,981*
€ 1,361*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,9736*
€ 1,4136*
19 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,1867*
€ 1,6467*
Lager 262
10
pro Stück
€ 5,95*
ab € 2,18992*
€ 2,94992*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,94992*
€ 3,5104
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,69992*
€ 3,2129
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,60992*
€ 3,1058
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,43992*
€ 2,9035
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,18992*
€ 2,606
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 29,4992* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.