Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 262-51350499 Herst.-Nr.: 519393 EAN/GTIN: 4048962161366 |
| |
|
| | |
| Ankerstange M8 FISAM8X1758.8 Weitere Informationen: | | Gewindemaß (metrisch): | 8 | Länge: | 175 mm mm | Mit Außengewinde: | ja | Oberflächenschutz: | galvanisch/elektrolytisch verzinkt | Werkstoff: | Stahl |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 11,884* | € 16,83* | | | | | 4 Tage | | | | | € 7,99* | ab € 12,461* | € 16,901* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 13,12* | € 17,81* | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 13,73* | € 18,68* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 30,307* | € 39,437* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 3,0307* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|