Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ankerstange M10 FISAM10X2008.8


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     262-51350512
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     519396
EAN/GTIN:
     4048962161397
Suchbegriffe:
Ankerstange
Gewindestange
fischer ankerstangen m10x200
fischer ankerstange
Ankerstange M10 FISAM10X2008.8
Weitere Informationen:
Gewindemaß (metrisch):
10
Länge:
200 mm mm
Mit Außengewinde:
ja
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: ankerstange m10, Injektionsanker
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
60
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,8955*
€ 2,5855*
4 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 7,99*
ab € 13,613*
€ 18,513*
1 Tag
80
1
pro Packung
€ 6,40*
ab € 14,82*
€ 20,00*
1
pro Packung
€ 5,00*
ab € 18,457*
€ 24,407*
Lager 262
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 33,1749*
€ 43,0449*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 43,0449*
€ 51,22343
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 38,2949*
€ 45,57093
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 36,3649*
€ 43,27423
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 34,6949*
€ 41,28693
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 34,0749*
€ 40,54913
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 33,1749*
€ 39,47813
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 3,31749* pro Stück)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.