Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ankerstange M20 FISAM20X1000A4


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     262-51350628
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     519427
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ankerstange
Gewindestange
gewindestange m20 x 1000 verzinkt
fischer ankerstange
Ankerstange M20 FISAM20X1000A4
Weitere Informationen:
Gewindeart:
metrisch
Gewindemaß (metrisch):
20
Länge:
1000 mm mm
Mit Außengewinde:
ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Weitere Suchbegriffe: ankerstange m20, Injektionsanker
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
15
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 42,819*
€ 47,8698*
15 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 111,7516*
€ 119,7116*
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 330,66*
€ 372,31*
5 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 347,915*
€ 390,125*
Lager 262
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 838,1824*
€ 890,8624*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 890,8624*
€ 1.060,12626
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 884,1924*
€ 1.052,18896
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 861,9124*
€ 1.025,67576
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 848,1724*
€ 1.009,32516
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 838,1824*
€ 997,43706
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 83,81824* pro Stück)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.