Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Senkkopfschraube TX T20 ST L50mm Innensechsrund TX FDF-ST4,5X50YZP200


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     262-51353490
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     660209
EAN/GTIN:
     4048962043549
Suchbegriffe:
MDF-Plattenschraube
Senkkopfschraube ohne Norm
Senkschraube ohne Norm
senkkopfschraube ohne norm
Senkkopfschraube TX T20 ST L50mm Innensechsrund TX FDF-ST4,5X50YZP200
Weitere Informationen:
Bitgröße:
20
Bitgröße Phillips:
2
Farbe:
Zink
Gewindeart:
grob
Gewindelänge:
30 mm
Gewindeverteilung:
Teilgewinde
Kopfdurchmesser:
9 mm
Länge:
50 mm mm
Mit Antihaftbeschichtung:
ja
Mit Fräsrippen unter dem Kopf:
ja
Oberflächenbehandlung:
beschichtet
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Schraubsystem:
Innensechsrund TX
Senkkopf:
ja
Spitzenform:
spitz
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Gipsplattenschraube, Schraube, Spanplattenschraube
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
6000
€ 6,40*
ab € 6,32*
€ 8,80*
€ 5,00*
ab € 8,08*
€ 11,19*
2 Tage
6000
€ 6,40*
ab € 8,64*
€ 11,95*
4 Tage
nicht lagernd
€ 7,99*
ab € 9,38*
€ 12,94*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 13,044*
€ 17,824*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 17,824*
€ 21,21056
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 17,554*
€ 20,88926
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 17,014*
€ 20,24666
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 16,274*
€ 19,36606
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 15,474*
€ 18,41406
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 13,044*
€ 15,52236
pro Packung
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,06522* pro Stück)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.