Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrauberbit Torq-Set 6,4mm(¼) L32mm 871/2TORQ-SETMPLUS


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
871/2 TORQ-SET® Mplus Bits - Wera Werk - 05066654001
871/2 TORQ-SET® Mplus Bits - Wera Werk - 05066654001
Wera 871/2 TORQ-SET® Mplus Bits, # 1/4 Zoll x 32 mm, 05066654001
Artikel-Nr.:
     262-51462376
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05066654001
EAN/GTIN:
     4013288033208
Suchbegriffe:
Torq-Set-Bit-Satz
Schrauberbit Torq-Set 6,4mm(¼) L32mm 871/2TORQ-SETMPLUS
Weitere Informationen:
Anschlussmaß:
1/4 Zoll
Bitgröße:
30 mm
Gesamtlänge:
32 mm
Schraubsystem:
Torq-Set
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
5
€ 6,90*
ab € 6,38*
€ 8,74*
5
€ 4,90*
ab € 6,39*
€ 8,96*
20 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 6,76*
€ 9,07*
Lager 262
5
€ 5,95*
ab € 6,85*
€ 9,10*
17 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 6,97*
€ 9,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 9,10*
€ 10,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,92*
€ 10,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,43*
€ 10,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,85*
€ 8,15
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 45,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05066652001
ab € 6,78*
Ähnlich
Wera
05066658001
ab € 7,62*
Ähnlich
Wera
05066656001
ab € 6,39*
Ähnlich
Wera
05066650001
ab € 6,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.