Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-TascheHelm Akku aufladb sw ST m.LM 1178600201


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Produktansicht
Produktansicht
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     262-52343186
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1178600201
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku-Taschenlampe
LED-Taschenlampe
Metalltaschenlampe
Taschenlampe
LED-TascheHelm Akku aufladb sw ST m.LM 1178600201
Weitere Informationen:
Anzahl der Batterien:
1
Aufladbar:
ja
Ausführung:
Taschen-/Helmleuchte
Batterieart:
Akku
Gehäusefarbe:
schwarz
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Länge:
184 mm mm
Mit Batterien mitgeliefert:
ja
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff:
Stahl
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
7
€ 5,95*
ab € 19,34*
€ 26,09*
5 Tage
2035
€ 8,50*
ab € 19,2962*
€ 26,1062*
8 Tage
2035
€ 5,99*
ab € 20,10*
€ 27,81*
€ 4,90*
ab € 20,11*
€ 28,01*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 21,34*
€ 28,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,70*
€ 34,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,16*
€ 33,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,73*
€ 30,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,86*
€ 29,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,35*
€ 28,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,34*
€ 25,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.