Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Kopfleuchte Akku_eingeb aufladb sw Kst m.LM 1177310


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     262-52343766
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1177310
EAN/GTIN:
     4007123667918
Suchbegriffe:
Kopflampe
Kopfleuchte
Stirnlampe
Stirnleuchte
LED-Kopfleuchte Akku_eingeb aufladb sw Kst m.LM 1177310
Weitere Informationen:
Anzahl der Batterien:
1
Aufladbar:
ja
Ausführung:
Kopfleuchte
Batterieart:
Akku fest eingebaut
Gehäusefarbe:
schwarz
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Länge:
114 mm mm
Mit Batterien mitgeliefert:
ja
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: led akku kopfleuchte brennenstuhl, kopflampe led, kopflampe, Pen-Leuchte, Stableuchte, Taschenlampe, Taschenleuchte
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 26,76*
€ 35,69*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 8,50*
ab € 27,1286*
€ 36,0486*
1
€ 8,95*
ab € 27,36*
€ 37,42*
1 Tag
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 28,71*
€ 37,92*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 29,84*
€ 39,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,11*
€ 46,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,41*
€ 45,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,84*
€ 42,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,59*
€ 41,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,69*
€ 40,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,84*
€ 35,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.