Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hammerbohrer Ø20mm SDSmax 600720mm f.Beton MAX-8X


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     262-52913303
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608900230
EAN/GTIN:
     4059952533049
Suchbegriffe:
Hammerbohrer
hammerbohrer
Hammerbohrer Ø20mm SDSmax 600720mm f.Beton MAX-8X
Weitere Informationen:
Aufnahmesystem:
SDS-max
Durchmesser Bohrer:
20 mm
Geeignet für Beton:
ja
Gesamtlänge:
720 mm mm
Schneidenlänge:
600 mm mm
Weitere Suchbegriffe: Betonbohrer, Bohrer, Edelstahl, Holz, Kuststoff, Metall, Stein
Angebote (36)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 53,80*
€ 63,39*
3 Tage
2
€ 6,90*
ab € 53,81*
€ 63,93*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 54,26*
€ 64,04*
€ 4,90*
ab € 53,73*
€ 65,16*
2 Tage
5
€ 5,45*
ab € 56,64*
€ 67,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,39*
€ 75,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,34*
€ 75,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,99*
€ 72,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,71*
€ 69,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,80*
€ 64,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.