| |
|
| Artikel-Nr.: 262-53409935 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Werkzeugträger Kst 120x170x70mm 5990838991 Weitere Informationen: | | Ausführung: | Werkzeugträger | Breite: | 120 mm mm | Höhe: | 170 mm mm | Tiefe: | 70 mm mm | Werkstoff: | Kunststoff |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gürteltasche, Hartschalenkoffer, Hartschalen-Transportkoffer, Kabelbinderkoffer, Koffer, Kofferset, Lehrlingskoffer, LWL Werkzeugkoffer, LWL-Service-Koffer, Meisterkoffer, Metalltransportkasten, Montagekoffer, Monteurskoffer, Rolltasche, Servicekoffer, Servicestation, Stofftragetasche, Tasche, Tragekoffer, Tragetasche, Transportkasten, Transportkoffer, Umhängetragetasche, Werkzeugkoffer, Werkzeugkoffer/-tasche, Werkzeugkoffer/-tasche leer, Werkzeug-Rolltasche, Werkzeugtasche |
| | |
| |